Sandvik Insert 4225

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Chip size30
Dimension La (mm)3
Material4225
Chip width (mm)3
Dimension Re (mm)0.3
TRUSCO Number334-6048

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan