Sandvik Insert N123J2

Sebelum PPN:
Rp9.499.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Number of corners2
Chip breakerAluminium / Copy / Medium feed
Dimension La (mm)6
Dimension Repsilon (mm)3
Chip sheet sizeJ
Dimension ar (mm)22.2
HandN type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan