Sandvik Insert N123F1

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Chip sizeF
Dimension Re (mm)1.5
Dimensions iW (mm)2.7
HandNone
Dimension La (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan