Sandvik Insert N123L2

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Dimension S (mm)6.05
Dimension Repsilon (mm)0.2
Number of corners2
Dimensions l21 (mm)7
Chip width (mm)(Minimum) 6.5, (Maximum) 8
Chip sheet sizeL
Dimension L2 (mm)31.5
Dimension La (mm)8.40
Dimension S1 (mm)7.40
HandN type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan