Sandvik Insert N123J2

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Dimension Repsilon (mm)0.2
Dimension S1 (mm)5.50
Dimensions l21 (mm)6
Dimension La (mm)6.20
Chip sheet sizeJ
Chip width (mm)(Minimum) 4.5, (Maximum) 6.8
Dimension L2 (mm)26.2
Dimension S (mm)4.35
HandN type
Number of corners2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan