Sandvik Insert N123G2

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Dimensions l21 (mm)4.7
Dimension S (mm)4.30
Dimension Repsilon (mm)0.2
Number of corners2
Dimension L2 (mm)21.6
Chip sheet sizeG
Chip width (mm)(Minimum) 2.6, (Maximum) 3.8
Dimension La (mm)4.20
Dimension S1 (mm)5.20
HandN type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan