Sandvik Insert N123F2

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
HandN type
Dimension Repsilon (mm)0.2
Chip width (mm)(Minimum) 2.3, (maximum) 3.4
Dimension S1 (mm)5.20
Dimension S (mm)4.30
Number of corners2
Chip sheet sizeF
Dimension L2 (mm)21.6
Dimension La (mm)3.80
Dimensions l21 (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan