Sandvik Insert N123H1

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp5.599.900
Spesifikasi
Number of corners1
Dimension ar (mm)20/25
Dimension Repsilon (mm)0.2
Chip sheet sizeH
Dimension La (mm)3
Angle psir(degrees)0
Chip breakerParting / Medium feed
HandN type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan