Sandvik Insert N123G1

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
Dimension La (mm)2.5
Chip breakerParting/High feed
Dimension ar (mm)20
Number of corners1
HandN type
Angle psir(degrees)0
Chip sheet sizeG
Dimension Repsilon (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan