Sandvik Insert N123E1

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimension Repsilon (mm)0.2
Chip breakerParting / Medium feed
Dimension La (mm)2
HandN type
Angle psir(degrees)0
Chip sheet sizeE
Dimension ar (mm)15
Number of corners1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan