Sandvik Insert KNUX-L12

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.25
Thickness (mm)4.76
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
ShapeParallelogram 55 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.13 to +/-0.38
Cutting Edge Length (mm)19.7
HandLeft hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan