Sandvik Insert KNUX-FR12

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
MaterialH13A
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.13 to +/-0.38
Thickness (mm)4.76
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Clearance Angle (degree)0
Cutting Edge Length (mm)19.7
HandRight hand
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.25
ShapeParallelogram 55 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan