Sandvik Insert DPMT-MF

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
ShapeRhombus 55 degrees
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Clearance Angle (degree)11
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Cutting Edge Length (mm)7.8
Chip breakerSingle side
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Inscribed Circle Diameter (phi mm)6.35
Presence or absence of holesYes
Thickness (mm)2.38
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan