Sandvik Insert DNMG-SFS05F

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Clearance Angle (degree)0
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
ShapeRhombus 55 degrees
Chip breakerBoth sides
Cutting Edge Length (mm)15.5
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
MaterialS05F
Presence or absence of holesYes
Thickness (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan