Sandvik Insert DNMG-PM (Mata Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)0.8
Presence or absence of holesYes
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Clearance Angle (degree)0
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Material1525
Nose Radius r (mm)0.8
ShapeRhombus 55 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait