Sandvik Insert DNGG-SGF

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
ShapeRhombus 55 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Cutting Edge Length (mm)15.5
Hole ShapeCylindrical hole
Presence or absence of holesYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan