Sandvik Insert DCMT-SMC

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Clearance Angle (degree)7
ShapeRhombus 55 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Chip breakerSingle side
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Cutting Edge Length (mm)11.6
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Material1115
Presence or absence of holesYes
Thickness (mm)3.97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan