Sandvik Insert CPMT-PF

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Thickness (mm)2.38
Inscribed Circle Diameter (phi mm)6.35
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Clearance Angle (degree)11
Chip breakerSingle side
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Cutting Edge Length (mm)6.5
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Presence or absence of holesYes
ShapeRhombus 80 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan