Sandvik Insert CNMG-WM

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.76
Hole ShapeCylindrical hole
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Clearance Angle (degree)0
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Chip breakerBoth sides
Cutting Edge Length (mm)12.9
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Presence or absence of holesYes
ShapeRhombus 80 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan