Sandvik Insert CNMG-SF

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Cutting Edge Length (mm)12.9
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Thickness (mm)4.76
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Presence or absence of holesYes
ShapeRhombus 80 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan