Sandvik Insert CNMG-KF

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)12.9
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Material3005
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Presence or absence of holesYes
ShapeRhombus 80 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait