Sandvik Insert CCMT120408-MM

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Chip breakerSingle side
ShapeRhombus 80 degrees
Dimension L (mm)12
Corner Radius (mm)0.8
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Clearance Angle (degree)7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Cutting Edge Length (mm)12.9
Dimension S (mm)4.76
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Presence or absence of holesYes
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan