Sandvik Insert CCMT120404-MM

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.76
Clearance Angle (degree)7
Dimension S (mm)4.76
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Chip breakerSingle side
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Edge Length (mm)12.9
Dimension L (mm)12
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Presence or absence of holesYes
ShapeRhombus 80 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan