Sandvik Insert CCMT09T308-WM

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)9.7
Presence or absence of holesYes
Thickness (mm)3.97
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Chip breakerSingle side
Clearance Angle (degree)7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
ShapeRhombus 80 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait