Sandvik Insert CCMT09T304-KM

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)9.7
Corner Radius (mm)0.4
Thickness (mm)3.97
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Material3005
Presence or absence of holesYes
Chip breakerSingle side
Clearance Angle (degree)7
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
ShapeRhombus 80 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait