Sandvik Holder E16R

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ShankCarbide shank with oil hole (with steel head)
Tip Clearance Angle (Degrees)7
Dimension L3 (mm)33
Dimensions dmm (mm)16
Gauge tipVCMT 11 03 04
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm)22
Clamp SystemScrew clamp
Compatible TipRhombus 35 degrees
Cutting Edge Length (mm)11.2
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension F1 (mm)13
Dimension L1 (mm)200
Dimension lamadas (degrees)-4
Shank Diameters d (mm)16
Tightening Torque (N m)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait