Sandvik Holder C539

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Functional length (LF) (mm)50
Connection diameter (DCON) (mm)50
Coolant entry style code (CNSC)1: axial concentric entry
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Coolant exit style code (CXSC)1: axial concentric exit
Balanced by design (BBD)TRUE
Body diameter (BD1) (mm)50
Body diameter (BD2) (mm)63
Body half taper angle (BHTA1) (°)0
Body half taper angle (BHTA2) (°)0
Body length (LB1) (mm)23
Body length (LB2) (mm)50
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)FALSE
Functional diameter (DFC) (mm)35 | 44.45
Kappa (z-axis rot)(KAP)
Sensor embedded property (SEP)0
Torque (N m)45
Weight of item (kg) 1.129

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan