Sandvik Holder C539

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Functional length (LF) (mm)80
Connection diameter (DCON) (mm)50
Coolant entry style code (CNSC)1: axial concentric entry
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Coolant exit style code (CXSC)1: axial concentric exit
Balanced by design (BBD)TRUE
Body diameter (BD1) (mm)50
Body half taper angle (BHTA) (°)0
Body length (LB1) (mm)80
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)FALSE
Functional diameter (DFC) (mm)31.75 | 35
Kappa (z-axis rot)(KAP)
Sensor embedded property (SEP)0
Torque (N m)95
Weight of item (kg) 1.039

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan