Sandvik Holder SLSV

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)16
Tip Clearance Angle (Degrees)5
Tightening Torque (N m)3
Compatible TipRhombus 35 degrees
Dimension H (mm)14.7
Gauge tipVBMT 16 04 08
Clamp SystemScrew clamp
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension lamadas (degrees)-6.5
Dimensions dmm (mm)32
HandRight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan