Sandvik Holder C6T

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Dimension H1 (mm)20
Dimension L3 (mm)50
Mass (kg)4.7
Cutting angle Kr (degrees)95
Dimension lamadas (degrees)-6
HandLeft hand
Dimension D5 (mm)63
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension F1 (mm)33
Dimension L1 (mm)165
Dimension gamma (degrees)-6
TRUSCO Number568-5044

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan