Sandvik Holder C4NC

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimension Th (mm)G1/8
Dimensions dmm (mm)40
Coupling SizeC4
Dimension D1 (mm)51.5
Dimensions l21 (mm)10
Maximum coolant pressure (bar)80
Dimension H (mm)37
Dimension LC (mm)100
Dimension hry(mm)28
Dimensions l1z (mm)20
HandNo selfishness
TRUSCO Number567-0675

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan