Sandvik Holder C3NC

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Coupling SizeC3
Maximum coolant pressure (bar)80
Dimensions l1z (mm)18
Dimension hry(mm)26
Dimension D1 (mm)45.5
Dimension Th (mm)G1/8
HandNo selfishness

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan