Sandvik Holder C6RC

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
Coupling SizeC6
Dimension H2 (mm)105
Dimension hwx (mm)122
Dimension H (mm)40
Dimensions ltz (mm)95
Dimensions l1z (mm)93
Dimensions bc (mm)40
Dimensions h1y (mm)40
Dimensions l1x (mm)140
HandRight hand
Maximum coolant pressure (bar)80
TRUSCO Number568-4391

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan