Sandvik Holder C5LC

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)64
Maximum coolant pressure (bar)80
Dimension H2 (mm)68
Dimensions l1x (mm)145
Dimensions l1z (mm)32
Dimension L22 (mm)118
Coupling SizeC5
Dimension B2 (mm)64
Dimension Th (mm)G1/8
Dimensions bc (mm)32
Dimensions h1y (mm)32
Dimensions l21 (mm)27
Dimensions l23 (mm)36
HandLeft hand
TRUSCO Number567-6797

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan