Sandvik Holder C3LC

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Dimension B2 (mm)38
Dimension L22 (mm)78.5
Maximum coolant pressure (bar)80
Dimensions l1x (mm)95
Dimension H (mm)40
Coupling SizeC3
Dimension H2 (mm)62
Dimension Th (mm)G1/8
Dimensions bc (mm)20
Dimensions h1y (mm)20
Dimensions l1z (mm)19
Dimensions l21 (mm)16.5
Dimensions l23 (mm)25
HandLeft hand
TRUSCO Number566-6830

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan