Sandvik Holder C6RC

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
Coupling SizeC6
Dimension H2 (mm)105
Dimensions l1x (mm)60
Dimensions h21 (mm)37
Dimension B2 (mm)122
HandRight hand
Dimensions l1z (mm)42
Dimensions t1z (mm)84
Maximum coolant pressure (bar)80
TRUSCO Number828-0720

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan