Sandvik Holder C8LC

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
Dimensions t1z (mm)100
Maximum coolant pressure (bar)80
Coupling SizeC8
HandLeft hand
Dimensions h21 (mm)133
Dimension H2 (mm)133
Dimension B2 (mm)146
Dimensions l1x (mm)88
Dimensions l1z (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan