Sandvik Holder C5LC

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Dimensions h21 (mm)44
Dimensions l1z (mm)32
Coupling SizeC5
Dimension B2 (mm)100
HandLeft hand
Maximum coolant pressure (bar)80
Dimension H2 (mm)92
Dimensions l1x (mm)48
Dimensions t1z (mm)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan