Sandvik Holder C6LC

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Dimensions ltz (mm)95
Maximum coolant pressure (bar)80
Dimensions t1z (mm)53
Dimension B2 (mm)122
Dimension H2 (mm)105
Coupling SizeC6
Dimension hry(mm)53
Dimensions dmm (mm)60
Dimensions h21 (mm)70
Dimensions l1x (mm)40
HandLeft hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan