Sandvik Holder C3RC

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Dimension B2 (mm)50
Dimension H2 (mm)61
Dimension hry(mm)34
HandRight hand
Maximum coolant pressure (bar)80
Coupling SizeC3
Dimensions b21 (mm)38
Dimensions dmm (mm)30
Dimensions l1z (mm)60
Dimensions l4 (mm)44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan