Sandvik Holder C3LC

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Dimension hry(mm)34
Dimension B2 (mm)50
Coupling SizeC3
HandLeft hand
Dimensions l1z (mm)60
Dimension H2 (mm)61
Dimensions b21 (mm)38
Dimensions dmm (mm)30
Dimensions l4 (mm)44
Maximum coolant pressure (bar)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan