Sandvik Holder C6T

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Dimension F1 (mm)0.5
Dimension D5 (mm)63
Dimension gamma (degrees)-6
Cutting angle Kr (degrees)DCM/48, DDM48
Dimension H1 (mm)20
Dimension lamadas (degrees)-6
HandLeft hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan