Sandvik Holder C5DC

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Cutting angle Kr (degrees)50(95)
Dimension D5 (mm)50
HandNo selfishness
Mass (kg)1.1
Tightening Torque (N m)3.9
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension Dm2 min(mm)110
Dimension F1 (mm)0
Dimension L1 (mm)105
Dimension gamma (degrees)-6
Gauge tipCNMG 12 04 08
TRUSCO Number567-5537

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan