Sandvik Holder C5PC

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Dimension F1 (mm)27
Dimension lamadas (degrees)-6
Dimension L1 (mm)60
Cutting angle Kr (degrees)75
Clamp SystemLever clamp
Compatible TipRhombus 80 degrees
Dimension D5 (mm)50
Dimension gamma (degrees)-6
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan