Sandvik Holder C6DV

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Dimension gamma (degrees)-4
Cutting angle Kr (degrees)72.5
Dimension Dm2 min(mm)190
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Compatible TipRhombus 35 degrees
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension D5 (mm)63
Dimension F1 (mm)0.6
Dimension L1 (mm)65
Dimension lamadas (degrees)-13
Gauge tipVNMG 16 04 08
HandNo selfishness
TRUSCO Number568-2924
Tightening Torque (N m)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan