Sandvik Holder C6SV

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Compatible TipRhombus 35 degrees
Dimension D5 (mm)63
Dimension gamma (degrees)0
Dimension L1 (mm)65
Clamp SystemScrew clamp
Dimension lamadas (degrees)0
Cutting angle Kr (degrees)72.5
Dimension F1 (mm)0.6
Gauge tipVBMT 16 04 08
HandNo selfishness
TRUSCO Number568-5028
Tightening Torque (N m)3
Tip Clearance Angle (Degrees)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan