Sandvik Holder C4DV

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension D5 (mm)40
Gauge tipVNMG 16 04 08
Tip Clearance Angle (Degrees)0
Dimension F1 (mm)27
Cutting angle Kr (degrees)93
Compatible TipRhombus 35 degrees
Dimension Dm1 min(mm)60
Dimension Dm2 min(mm)152
Dimension L1 (mm)62
Dimension gamma (degrees)-4
Dimension lamadas (degrees)-13
Tightening Torque (N m)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan