Sandvik Holder C4DR

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Tightening Torque (N m)3.9
Gauge tipDNMG 12 04 00
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension lamadas (degrees)-6
Cutting angle Kr (degrees)45
Dimension L1 (mm)50
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Compatible TipRound chip
Dimension D5 (mm)40
Dimension Dm2 min(mm)140
Dimension F1 (mm)27
Dimension gamma (degrees)-6
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan