Sandvik Holder C5DD

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Gauge tipDNMG 15 06 08
Dimension Dm1 min(mm)110
Dimension F1 (mm)35
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Dimension Dm2 min(mm)165
Compatible TipRhombus 55 degrees
Cutting angle Kr (degrees)93
Dimension D5 (mm)50
Dimension L1 (mm)60
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension lamadas (degrees)-7
Tightening Torque (N m)3.9
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan