Sandvik Holder C8DD

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Dimension lamadas (degrees)-7
Dimension D5 (mm)80
Dimension gamma (degrees)-6
Dimension L1 (mm)80
Compatible TipRhombus 55 degrees
Dimension Dm1 min(mm)110
Clamp SystemTop and hole clamp (RC)
Cutting angle Kr (degrees)107.5
Dimension Dm2 min(mm)250
Dimension F1 (mm)55
Gauge tipDNMG 15 06 08
Tightening Torque (N m)3.9
Tip Clearance Angle (Degrees)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan